Paroi pivotante EQUI EIPI2 L80 2M argent poli v.clair clean

Main media

Porte pivotante intégrale, Série EQUI, EIPI208020VPE, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, Argent poli, Verre clair traité anticalcaire

 
 

Détails du produit


Design sobre une gamme large et tendance. Elle répond aux besoins les plus courants ! Parois réversibles, faciles et très rapide à monter, préassemblées en usine.

Equi 2m

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Equi 2m

Multiple de vente

1

Porte de douche

hauteur totale

2000 mm

largeur

800 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.