Receveur de douche rect Geberit Renova à poser / à encastrer , 80 x 140 cm, Blc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau céramique
  • Longueur 1400 mm
  • Largeur 800 mm
ICON

Receveur de douche rectangulaire Geberit Renova à poser / à encastrer , 80 x 140 cm, Blanc

 
 

Détails du produit

Ultra-plat : 5 cm
Émail Antigliss de série - Classification PN18
Émaillé 4 côtés
Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

Renova

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Renova

Receveur de douche surélevé (à poser)

avec bord carrelé

Non

avec tablier pour receveur de douche

Non

avec renfort en polystyrène

Non

avec dispositif antidérapant

Oui

pieds réglables

Non

semi-indépendant

Oui

degré de brillance

mat

antisalissant

Oui

avec pieds

Non

avec bouchon de drainage

Non

encastrement à plat

Non

modèle angulaire

Oui

diamètre du trou d'évacuation

90 mm

indépendant

Oui

position du drainage

autre

Forme de drainage

rectangulaire

Matériau

céramique

Longueur

1400 mm

Qualité du matériau

autre

profondeur intérieure

20 mm

Traitement de surface

autre

forme

rectangulaire

Hauteur

50 mm

Modèle type

universel

Largeur

800 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.