AXOR Starck Rob électronique lavabo avec réglage de température, laiton brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 177 mm
  • couleur de base laiton

AXOR Starck Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie, Laiton brossé

 
 

Détails du produit

•ComfortZone 90
•type de jet: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
•lumière réglable par la manette latérale
•convient au chauffe-eau instantané
•technologie à capteur infrarouge
•ajustement automatique du capteur infrarouge
•plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
•alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
•temps d'exécution: 10 s
•rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
•fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
•temps de rinçage hygiénique: 10 s
•rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
•mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo

Axor starck

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Axor starck

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Non

traitement des surfaces

brossé

programmation

manuel

temps de rinçage

10...10 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

24...24 h

cycle de rinçage automatique

Oui

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

couleur d'accent

autre

avec chaîne

Non

avec raccordement GBS

Non

classe de débit volumique

A

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

protection contre les brûlures

Non

avec bouchon de drainage

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

90 mm

hauteur de montage totale

177 mm

finition évacuation

autre

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

finition basse pression

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

103 mm

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce (10)

avec autoverrouillage

Oui

avec préfiltre

Non

avec douchette latérale

Non

type de commande électronique

capteur

avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.

Non

avec résistance de rappel pour un débit maximal

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Non

avec bouchon de vidange

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

avec coupleurs

Non

type de réglage de la température

commande manuelle

Classe de protection (IP)

autre

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

couleur de base

laiton

raccordement avance

autre

limitation de température

Non

température d’admission max.

0 °C

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

revêtu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.