AXOR Uno Mitigeur lavabo électronique sans manette de réglage de température

Main media

AXOR Uno Mitigeur de lavabo électronique, sans manette de réglage de température, sur secteur, Blanc mat

 
 

Détails du produit

•ComfortZone 100
•type de jet: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 3,5 l/min
•lumière ajustable via le set d'encastrement
•convient au chauffe-eau instantané
•technologie à capteur infrarouge
•ajustement automatique du capteur infrarouge
•plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
•raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
•temps d'exécution: 10 s
•rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
•fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
•temps de rinçage hygiénique: 10 s
•rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 200 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
•mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo

Axor uno

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Axor uno

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie électronique

adapté à l'eau bouillante

Non

programmation

manuel

finition de robinetterie encastrable

à poser en saillie

temps de rinçage ajustable

Non

cycle de rinçage automatique

Oui

avec commutation

Non

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

mode de commande

infrarouge

tige de commande / vidange de lavabo

Non

entraxe

148 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec sécurité antiretour

Non

coupleurs verrouillables

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

adapté aux lavabos

Oui

adapté aux bidets

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage totale

177 mm

finition évacuation

fixe, dessous

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

saillie, écoulement

148 mm

avec évacuation

Oui

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

adapté aux cuisines

Non

adapté aux douches

Non

avec autoverrouillage

Oui

fonction d'économie d'eau chaude avec réglage ultérieur

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

3.5 l/min

convient pour baignoire

Non

convient pour auge/bac de lavage

Non

avec fonction économie d'eau chaude

Non

avec coupleurs

Non

type de réglage de la température

réglage fixe

avec filtre

Non

tension de raccordement

230 V

couleur de base

blanc

limitation de température

Non

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Type de pose

plaque / trou de robinet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.