Mitigeur lavabo mural Taille S Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Mitigeur lavabo mural 2 trous Taille S Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 19381000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans le corps encastré :  à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Mélangeur/mitigeur encastrable

classe de débit volumique

A

avec commutation

Non

avec robinetterie de douche

Non

set de rallonges disponible

Oui

avec appareil de fixation pour installation murale

Oui

saillie, écoulement

170 mm

avec évacuation

Oui

set de finition traitement des surfaces

poli

nombre de raccordements sortants

1

kit de finition protection des surfaces

chromé

kit de finition matériaux

laiton

adapté aux cuisines

Non

adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)

Oui

adapté aux lavabos (encastrement mural)

Oui

adapté aux douches

Non

adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe II, <=30 dB(A)

adapté aux baignoires (encastrement mural)

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

13 l/min

profondeur de montage

0...0 mm

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

température d’admission max.

70 °C

Modèle type

à poser en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.