Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Eurodisc Cosmopolitan Chromé GROHE 3319020E
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Les robinetteries Eurodisc Cosmopolitan se démarquent grâce à leur style inimitable et au grand choix de modèles, tous dotés du label de qualité « fabriqué en Allemagne ». Cette collection vous offre une infinité de possibilités pour créer votre salle de bains personnalisée. Les lignes douces du mitigeur lavabo permettent de vous laver les mains sans éclaboussures. Les détails élégants et les éléments techniques sophistiqués sont également disponibles pour la douche et la baignoire. robinets à levier unique, système de douche complet ou mitigeur de bain mural ne sont que quelques exemples. Eurodisc Cosmopolitan transforme votre salle de bains en une confortable pièce à vivre. La collection est naturellement équipée de deux technologies GROHE innovantes : GROHE SilkMove®, pour une manipulation fluide et précise, et GROHE StarLight®, pour une finition chromée irréprochable.
Eurodisc cosmopolitan
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement des surfaces
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
embout du robinet
entraxe
hauteur de montage totale
matériau robinet
avec rosaces/ plaque de recouvrement
avec arrêt forcé pour limitation du débit
avec coupleurs
protection anti-reflux selon EN 1717
couleur de base
finition basse pression
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
homologation selon BBR/EKS
type de purge
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Traitement de surface