Robinet lavabo Infrarouge monofluide Europlus E Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 149 mm
  • couleur de base chrome

Robinet lavabo Infrarouge monofluide Europlus E Chromé GROHE 36016001

 
 

Détails du produit

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Europlus e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Europlus e

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Robinetterie de lavabo

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

149 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

type d'alimentation électrique

transformateur

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.