Sanibroyeur Up, une entrée disponible pour WC

Main media
ICON

Adaptable pour WC - Sanibroyeur Up, une entrée disponible pour WC - Réf. SXUPSTD

 
 

Détails du produit

Sanibroyeur Up permet d'installer des toilettes, sans gros travaux de plomberie, à travers une évacuation de diamètre réduit (22/21 mm). Grâce à ses dimensions compactes et à son faible niveau sonore (46 dB(A)).
Remplacement facile d'un ancien modèle
Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier, sans démonter l'appareil et sans vider la cuve
Idéal pour évacuer les eaux d'un WC

Sanibroyeur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanibroyeur

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

1

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

volume du conteneur

0.016929 l

Profondeur

330 mm

Hauteur

285 mm

Largeur

180 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.