Sanicubic 2 Pro, 5 entrées, dont 2 basses, eaux grises/vannes

Main media
ICON

Station de relevage à poser - Sanicubic 2 Pro, 5 entrées, dont 2 basses, eaux grises/vannes - Réf. R4STDIP68NM

 
 

Détails du produit

Sanicubic 2 Pro est une station de relevage à poser, 2 moteurs dotés d'une roue dilacératrice Pro X K2, conçue pour relever les eaux grises/vannes en DN 50, jusqu'à 13 m de hauteur avec un débit allant jusqu'à 15 m³/h.
Installation facile : station à poser directement au sol
Maintenance simplifiée
2 pompes pour un usage intensif

Sanicubic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanicubic

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

5

mode de fonctionnement nominal

autre

puissance électrique du moteur (P2)

1.05 kW

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

nombre de pompes

2

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

autre

fréquence

50/60 Hz

régime

2800 1/min

hauteur d’élévation max.

13 m

volume refoulé max.

15 m³/h

longueur du câble

2.5 m

puissance électrique du moteur (P1)

1.5 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

Classe de protection (IP)

IP68

revêtement de la cuve

polypropylène (PP)

volume du conteneur

0.17370108 l

Profondeur

687 mm

Intensité

13 A

Hauteur

490 mm

Largeur

516 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.