Sanivite+, 4 entrées pour lave-mains, baignoire, douche, bidet ou évier

Main media
ICON

Pompe de relevage domestique - Sanivite+, 4 entrées pour lave-mains, baignoire, douche, bidet ou évier - Réf. SVUPSTD

 
 

Détails du produit

Sanivite+ permet d'installer une cuisine ou une buanderie, avec ses 4 entrées de 40 mm de diamètre, dont 2 basses. Elle peut évacuer les eaux grises allant jusqu'à une température de 60 °C, pour un lave-vaisselle ou un lave-linge.
Pompe adaptée à l'installation d'une cuisine
Enclenchement bas
Filtre à charbon inclus

Sanipompe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanipompe

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

4

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

Classe de protection (IP)

IP44

volume du conteneur

0.0223744 l

Profondeur

190 mm

Hauteur

320 mm

Largeur

368 mm

fréquence

50/60 Hz

Intensité

2 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.