WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela Round: Blanc alpin

Main media

Détails du produit

WC lavant séduisante intelligente
Pour une utilisation confortable du WC
Pour une hygiène intime soignée
Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
Température de l'eau de douche réglable

Aquaclean sela

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Aquaclean sela

WC lavant

degré de brillance

brillant

douche de bidet

Non

adapté à une commande du dos

Non

température de l'air réglable

Non

avec alimentation en eau chaude

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

fixation cachée

Non

séchoir à air chaud

Non

protection contre les brûlures

Non

température réglable du jet de douche

Oui

intensité réglable du jet de douche

Oui

avec sécurité antiretour

Oui

type de chasse d'eau

bas

diamètre eau froide sanitaire

3/8 pouce (10)

avec réservoir de rinçage intégré

Non

avec siège chauffant

Non

pression d'eau

0.5...10 bar

sans bordure interne

Oui

tension de raccordement

230...230 V

avec éclairage

Non

longueur de câble de raccordement

0.4 m

Matériau

céramique

type

montage en saillie (mur)

consommation d'énergie

1850 W

forme

rond

Profondeur

570 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

375 mm

Couleur

blanc

type de commande

télécommande

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.