Barre d'angle 2 murs Be-Line D=35 695x695 aluminium blanc

Main media

Détails du produit

Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line® Ø 35 pour WC, douche ou baignoire.
Utilisation comme barre d'appui coudée et de maintien debout pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.
Dans le WC avec réservoir encastrable ou système de chasse d'eau sans réservoir, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.
Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.
Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Barre de douche d'angle 2 murs avec fixations invisibles.
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.
Dimensions : 695 x 695 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

Be-line®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Be-line®

Code Douane

76152000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.