Barre d'appui 135° 400x400 mm, tube inox poli brillant D= 32 mm, 3 fixations

Main media

Barre d'appui coudée 135°, 3 points de fixation, entraxes 400 x 400 mm, symétrique, tube inox poli brillant D= 32 mm, embase D= 77 mm, cache-fixations en inox poli brillant, vis inox fournie.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barre d'appui pour WC

traitement des surfaces

poli

type de revêtement

autre

couleur de base

acier inoxydable

type de fixation

mur

Matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.