Barre d'appui Be-Line D=35 L.600 aluminium blanc

Main media

Détails du produit

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).
Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.
Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.
Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles.
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Entraxe 600 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

Be-line®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Be-line®

Code Douane

76152000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.