Barre d'appui coudée 135° symétrique, 418 x 418 mm, tube alu. blanc D= 38 x 25 m

Main media
ICON

Barre d'appui coudée angle 135° symétrique, 418 x 418 mm, tube elliptique aluminium époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations en résine de synthèse blanc, 2 points de fixation, visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Design moderne. Préhension optimale. Siège associé ARSIS.

La gamme Arsis regroupe sièges de douche, barres de maintien et accessoires. La tablette et le siège de douche se déclipsent du même support et s'interchangent. Idéal pour une utilisation occasionnelle en Collectivité ou en Hôtellerie.

Arsis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Arsis

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Poignée de soutien pour handicapés

matériau de la fixation murale

aluminium

type de revêtement

époxyde

Matériau

aluminium

angle

135°

Traitement de surface

laqué / peint

orientation de la fixation

gauche/droite

couleur de base

blanc

type de fixation

mur

Modèle type

coudé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.