Douche de sécurité murale encastrée

Main media

Détails du produit

Douche de sécurité murale encastrée à commande manuelle équipé de :
Système incongelable de série.
Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert.
Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé.
Déclenchement de l'écoulement de la douche en tirant sur la tringle.
La douche ne s'arrête pas en relâchant la tringle.
Pour stopper l'écoulement, remonter la tringle.
Débit 132 l/min à 3 bar dynamique.
Alimentation en eau F1".
Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris. Tringle à poignée en laiton, finition époxy vert.
Plaque signalétique normalisée "douche de 1? secours" fournie.
Installation en traversée de cloison, alimentation encastrée ou montage sous faux-plafond (prévoir un coude 1" et un collier).
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84818019

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.