Filtre robinet BIOFIL 2M non stérile à jet droit

Main media

Détails du produit

Filtre robinet et douche murale BIOFIL anti-légionelles et anti-tous germes, jet droit.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 litres.
Débit de filtration : 3 L/min à 1 bar, 5,5 L/min à 3 bar et 7,4 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Très faible encombrement adapté aux robinetteries à faible hauteur de bec : H. 44 - Ø. 46
Gestion maîtrisée de la rétro-contamination : jupette de protection et connexion inclinée pour un positionnement optimal (permet d'adapter la position du filtre de telle sorte que le jet d'eau ne tombe pas sur la bonde).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.
Filtre non stérile.
Dispositif médical CE Classe I.
Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10. Conditionnement par boîte de 10 pièces.

Biofil

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Biofil

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.