Mit. évier SECURITHERM therm. à bec orient. H.225 L.200

Main media

Détails du produit

Mitigeur d'évier thermostatique bicommande SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur haut monotrou avec bec orientable H.225 L.200 à intérieur lisse.
Bec avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.
Température réglable avec double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée engagée à 41°C.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Commande par croisillons "ERGO".
Flexibles PEX F3/8"avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

Securitherm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Securitherm

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.