Rob. auto. mural + 2 becs BIOCLIP Inox, fixation s/panneau

Main media

Détails du produit

Robinet de lavabo électronique mural pour fixation sur panneau.
Robinet automatique à bec déclispable BIOCLIP.
Robinet infrarouge livré avec deux becs déclipsables en Inox L.77 mm.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.
Bec et embase à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ?60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Cellule de détection indépendante, à poser sur panneau mural.
Électrovanne M3/8" avec joint filtre.
Embase Ø 60 en laiton chromé.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Robinet conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Robinet électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Robinet automatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Robinet garanti 30 ans.
Deux modes de fermeture possibles :
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du robinet.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.