Poubelle rectangulaire murale 20 L Inox 304 noir mat

Main media

Détails du produit

Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés.
Contenance : 20 litres.
Finition Inox 304 bactériostatique noir mat.
Design : s'associe parfaitement avec le distributeur d'essuie-mains 510601BK.
Épaisseur Inox : 0,8 mm.
Dimensions : 170 x 275 x 480 mm.
Poubelle inox garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.