Combi KOMPACT avec réservoir WC à poser gche Inox 304 sat

Main media

Détails du produit

Combi lavabo avec réservoir, WC à poser à gauche et porte-papier WC encastré.
Montage mural avec 3 trappes de visite, 2 sur les côtés et 1 au-dessus, avec vis antivol TORX.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.
Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.
Surface lisse pour un nettoyage aisé.
Adapté aux prisons, postes de police...
Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d'objets.
Lavabo équipé d'un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".
WC équipé d'un réservoir 6 litres.
Arrivées d'eau : lavabo M1/2", WC M3/8".
Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 100 mm.
Livré avec un siphon de lavabo.
Installation facilitée : une seule évacuation pour le WC et le lavabo, arrivée d'eau et évacuation déjà raccordées.
Poids : 36 kg.
Garantie 30 ans.

Kompact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Kompact

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.