Lavabo FACIL trou rob. D=35 à dte sans trop plein Inox 304 sat

Main media

Détails du produit

Lavabo à accrocher au mur, 360 x 390 mm.
Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.
Esthétique sobre et pure.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Finition anticoupures.
Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite.
Livré avec bonde 1"1/4.
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 4,1 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0211080006]

Facil

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Facil

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.