Lave-mains GENOU mural trou rob. D=22 à droite Inox 304 sat.

Main media

Détails du produit

Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou/commande fémorale.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Finition anticoupures.
Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.
Livré avec bonde 1"1/4.
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 5 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0211030003]

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.