NEO DUO mitigeur sur plage 7/11 sec 3l/min GRIS

Main media

Mitigeur de lavabo sur plage PRESTO NEO DUO. Double temporisation de 7/11 secondes (+/-5 sec). Déclenchement mécanique par appui sur la manette souple GRISE. Adapté enfants. Débit 3 l/min. Raccordement F3/8'. Système S Antiblocage

 
 

Détails du produit

Neo duo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo duo

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinet à fermeture automatique - mécanique

temps de rinçage

Double temporisation 7 et 11sec (+/- 5sec) s

temps de rinçage ajustable

Oui

embout du robinet

orifice à jet de mousse

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

69 mm

hauteur de montage totale

165 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

saillie, écoulement

100 mm

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe II, <=30 dB(A)

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

3 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

raccordement avance

flexible (tuyau)

commande

main

Traitement de surface

chromé

Type de pose

plaque / trou de robinet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.