Détection électronique pour barrière urinoirs encastrés, 6sec, 110l/min, secteur

Main media
ICON

Détection modulaire murale PRESTO pour batterie d'urinoirs encastré. Déclenchement électronique sans contact. Débit: 110l/min. Temporisation 6sec. Alimentation secteur 230V. Entrée F G1' et sortie F G3/4'. Démontable par l'avant.

 
 

Détails du produit

Cellule extra-plate et système encastré évitant tout risque d'arrachage
Déclenchement sans contact par détection de présence, adapté PMR enfants et personnes âgées
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Nettoyage facilité grâce à une surface lisse
Réduction du temps d'écoulement durant les périodes de forte fréquentation grâce au mode affluence
Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.