Séparation d'urinoirs Geberit: Blanc

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloison de séparation d'urinoir

matériau de la pièce de montage

autre

matériau de la cloison

verre

Profondeur

432 mm

Hauteur

754 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

70139900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.