Urinoir collectif suspendu L.2400 alim. haut Inox 304 sat

Main media

Détails du produit

Urinoir collectif suspendu, 2400 x 575 x 275 mm.
Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Arrivée d'eau par le dessus F1/2.
Livré avec 1 diffuseur de rinçage en Inox (tuyau horizontal perforé) qui permet un rinçage complet de la paroi de l'urinoir.
Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec, soit 0,3 litre par utilisation.
Écoulement à droite. Vidage 1"1/2.
Livré avec fixations.
Possibilité d'ajouter un ou plusieurs séparateurs en Inox 304 bactériostatique (réf. 100900). À fixer directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité.
Conseil d'installation : si vous souhaitez installer 2 urinoirs côte à côte, nous vous recommandons de commander un urinoir avec évacuation à gauche et un urinoir avec évacuation à droite.
Poids : 32,1 kg.
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.