Commande d'urinoir Geberit électronique pile Basic: Chromé mat

Main media

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture en matière synthétique, Basic: Chromé mat

 
 

Détails du produit

Basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Basic

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Rinçage électronique pour urinoir

avec rinçage intermédiaire

Non

fréquence du cycle de rinçage

1...168 h

cycle de rinçage automatique

Oui

plage de détection du capteur

1200 mm

capacité de débit ajustable

Non

avec raccordement GBS

Oui

avec prélavage

Oui

programmable avec télécommande

Oui

mode de commande

infrarouge

capacité de débit maximale (300 kPa)

0.23 l/s

dimensions du raccordement en dérivation

autre

classe de débit volumique

sans

raccordement en dérivation

autre

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

pré-pression

1...8 bar

adapté à la classe de protection (IP)

IP45

mise en route

1...15 s

profondeur de montage

75...166 mm

hauteur

100...118 mm

raccordement avance

filetage extérieur

couleur de base

chrome

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

Modèle type

montage mural (à encastrer)

avec transformateur

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.