Cuvette WC susp. Geberit Bambini pour enfants, pour abattant, 53.5cm, Blc

Main media

Détails du produit

Bambini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Bambini

WC (sans chasse d'eau)

degré de brillance

brillant

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

fixation cachée

Non

toilettes pour enfants

Oui

rinçage Powerflush

Non

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

avec abattant WC intégré

Non

position du drainage

autre

Modèle dos au mur

Oui

Technologie de rinçage

Bord rinçeur

Distance centrale de fixation murale

180...180 mm

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

avec siège WC

Non

quantité d'eau de chasse

6...6 l

Avec matériau de fixation

Non

Matériau

céramique

avec couverture

Non

type

WC mural (fixation au mur)

forme

rond

Profondeur

535 mm

Hauteur

350 mm

Largeur

330 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.