Distributeur de papier WC pr bobine 200 m Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Distributeur de papier toilette.
Grand modèle pour bobine de 200 m.
Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné.
Couvercle articulé pour un remplissage facile et une meilleure hygiène.
Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.
Avec serrure et clé standard DELABIE.
Contrôle de niveau.
Dimensions : Ø 245, profondeur 123 mm.
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.