TEMPOFLUX urinoir encastré Inox satiné, ~7 sec - kit 2/2

Main media

Détails du produit

Plaque de commande et robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2", kit 2/2 :
Plaque Inox brossé 145 x 145 mm.
Bouton en métal chromé.
Déclenchement souple.
Temporisation préréglée à ~7 secondes.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.
Compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boitier d'encastrement 778BOX.

Tempoflux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempoflux

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.