WC turc SHA 700 1 effet d'eau sans siphon D=1' Inox 304 sat.

Main media

Détails du produit

WC turc à encastrer dans le sol, 700 x 220 x 700 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Forme de la cuvette adaptée aux hommes et aux femmes.
Surface antidérapante à l'emplacement des pieds.
Évacuation d'eau : Ø 100 mm.
Système de rinçage avec 1 effet d'eau en Inox 304.
Poids : 6 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0113630019]

Sha

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sha

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.