Licence OFS (OPC Factory Server) Large 1 poste

Main media
ICON

Service IND - Licence OFS (OPC Factory Server) large 1 poste - type réseau com. : Modbus (Modbus série), Modbus (Modbus Plus), Modbus (Modbus TCP), Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway), (Fipway), (ISAway), (PCIway), Uni-Telway/X-Way, TCP

 
 

Détails du produit

Ce logiciel de serveur de données fait partie de la gamme OPC Factory Server, une offre de progiciels de serveur de données. Ce logiciel serveur de données volumineuses OFS (OPC Factory Server) V3.60 prend en charge les systèmes d'exploitation Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 et Windows 10. La licence est valide pour une seule station. Le logiciel prend en charge l'allemand, le français et l'anglais. Il prend en charge les fonctions logicielles d'échange de données. Il est équipé de réseaux de communication Modbus (Modbus série, Modbus Plus, Modbus TCP) et Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway, Fipway, ISAway et PCIway). Ce produit est compatible avec le logiciel Vijeo Designer (Vijeo Designer 4.6) et la plupart des automates Modicon. Le kit comprend le logiciel du serveur OPC, la documentation de configuration sur DVD-ROM, le logiciel de configuration OFS, un exemple de client OPC et le simulateur du serveur OPC. Basé sur les normes OPC, OFS assure des communications sécurisées, hautement disponibles, ouvertes et en temps réel avec les appareils Modicon et Modbus pour SCADA et d'autres logiciels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85234920

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 8

Oui

SIL conformément à IEC 61508

1

adapté au système d'exploitation Windows 7

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction de maintenance intégrée

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Oui

fonction de positionnement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Oui

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Oui

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Oui

fonction de communication intégrée

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée

Oui

fonction de projection intégrée

Non

fonction d'évaluation intégrée

Oui

fonction de configuration intégrée

Non

fonction diagnostic intégrée

Oui

bibliothèque de blocs

intégré

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.