Anti-vandalisme - bouton poussoir O/F - 10A - IK08/IP20

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bascule/rocker

Anti-vandalisme - bouton poussoir O/F - 10A - IK08/IP20 - tension assignée de service : 250V - aluminium mat

 
 

Détails du produit

Ce bouton poussoir de 10A permet une résistance extrême dans des conditions d'installation rudes pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Il s'applique aux conditions rudes : écoles, salle de sport, bâtiments publics, garages… Ce produit est robuste grâce à une résistance aux chocs (IK08) et une étanchéité (IP20). Ce bouton poussoir peut être associé avec des plaques de finition et des boitiers d'encastrement de la gamme Anti-vandalisme.
Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

44 mm

compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

42 mm

hauteur d'appareil

86 mm

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

type de fixation

fixation à griffes/vis

compatible avec Amazon Alexa

Non

largeur d'appareil

86 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

Matériau

métal

Nbre de pôles

1

qualité du matériau

aluminium

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

10 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

autre

Impression

sans

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

aluminium

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.