Antivandale - Interrupteur va-et-vient

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande bascule/bouton

Antivandale - Interrupteur va-et-vient - Anti-vandalisme - IP20 - pose encastrée - courant assigné : 16AX - 250V - aluminium - fixation par vis ou par griffes

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

va-et-vient

voyant

non

Type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Oui

Sans halogène

Oui

Couleur

aluminium

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

42 mm

hauteur d'appareil

86 mm

largeur d'appareil

86 mm

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

aluminium

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

28 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.