Interrupteur ou va-et-vient témoin 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande bascule/bouton
ICON

Interrupteur ou va-et-vient témoin 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55 - livré avec voyant et enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

 
 

Détails du produit

Programme Soliroc™ - commandes d'éclairage, écodétecteurs- Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles- Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité- 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)- Mécanismes livrés avec enjoliveurs- Montage avec support Batibox
IK10
IP55
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Soliroc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Soliroc

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

couleur de l'opérateur de commutation

chrome

interrupteur de chauffage

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

Compatible IFTTT

Non

fonction d'éclairage

éclairé sous tension

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

70 mm

largeur d'appareil

70 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK10

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

va-et-vient

Matériau

métal

Type de fixation

autre

type d'éclairage

LED interchangeable

Qualité du matériau

autre

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

22 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

oui

Type de connexion

autre

Avec plaque de montage

Oui

Sans halogène

Oui

Couleur

chrome

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.