Plaque 2 postes - Soliroc - IK10- antivandale

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 2
  • Couleur gris

Plaque 2 postes Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

 
 

Détails du produit

Programme Soliroc™ - prises, sorties de câbles- Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles- Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité- 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)- Mécanismes livrés avec enjoliveurs
IP55
Entraxe 71 mm
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Soliroc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Soliroc

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

2

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP55

IK

IK10

sens de montage

horizontal et vertical

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

autre

Zone de texte/surface d'inscription

Non

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

autre

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

2

Profondeur

13.5 mm

Hauteur

110 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

181 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.