Obturateur dooxie - finition noir - avec support

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • Matériau plastique
  • diamètre de trou 53.2 mm
ICON

Obturateur dooxie finition noir équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Obturateur dooxie - Noir - À équiper d'une plaque
S'accorde parfaitement avec l'appareillage dooxie
Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache pour appareils de commande

type de lentille

rond

hauteur de l'ouverture

53 mm

largeur de l'ouverture

53 mm

Matériau

plastique

diamètre de trou

53.2 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.