Poussoir double dooxie 6A 250V~ - finition noir

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type contact à poussoir de groupe
  • type de commande bouton-poussoir
ICON

Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition noir mat équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Poussoir double 6A - 250V dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
Repérage des bornes facilitant le câblage
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

nombre de contacts inverseurs

2

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

36 mm

hauteur d'appareil

73 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

largeur d'appareil

73 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

Source Incluse

Non

IK

IK04

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

2

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

1

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

6 A

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Impression

sans

Type de connexion

borne automatique

Sans halogène

Oui

Modèle type

contact à poussoir de groupe

Couleur

noir

type de commande

bouton-poussoir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.