Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Oui
  • catégorie 6A (IEC)
ICON

Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Prise RJ45 blindée catégorie6A STP dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Reçoit la TV (compatible Grade 2 TV et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

profondeur d'appareil

40.5 mm

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Oui

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Non

avec zone de texte

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

autre

jacks blindés

Oui

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Numéro RAL

9003

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.