Prise TV-R-SAT 1 câble dooxie one livré avec plaque carrée blanche et griffes
L'offre dooxie One c'est le tout en un pour le neuf et la rénovation. Un produit complet qui permet de pallier à tous les aléas du chantier.
Produit livré en sachet.
Cette prise a été conçue pour une insertion intuitive du câble. La connexion au bornier se fait facilement et rapidement. Afin de permettre un refoulement plus facile dans la boîte, le bornier a été placé au centre du mécanisme. Enfin la visualisation de la connexion permet de savoir avec certiude si le câble est bien serré.
Répond à tous les besoins de dépannage aussi bien dans le cas d'un chantier neuf que d'une rénovation.
Le sachet contient : un interrupteur ou va-et-vient de finition blanc avec support à vis et une coque de protection chantier pour le neuf, des griffes pour rénovation et une plaque dooxie blanche carrée 1 poste.
Blindage certifié classe A : protège des interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G,4G, 5G). Ces signaux indésirables pouvant entraîner une pixelisation, un brouillage de l'image et des perturbations sonores.
Legrand utilise le laboratoire PKM pour la certification de ses prises TV de classe A.
La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles. Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis. La mobilité du jeu de plaquettes (2 mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical. Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées,... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes.
Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal.
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.
Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
fréquence prise SAT
fréquence radio
fréquence TV
profondeur min. de la boîte d'encastrement
DAB+
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
finition de la surface
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
type de prise
Type de fixation
Matériau
compatible à une alimentation à distance
compatible au modem par câble
Qualité du matériau
atténuation de raccordement à 860 MHz
nombre de sorties
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose