Prise TV simple étoile blindée dooxie - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type de prise TV
  • nombre de sorties 1
  • Modèle type prise étoile / terminale
ICON

Prise TV simple étoile blindée dooxie finition noir mat équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Prise TV étoile blindée dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) : limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
Insertion intuitive du câble - Bornier au centre du mécanisme pour permettre un refoulement plus facile dans la boîte - La visualisation de la connexion permet de savoir avec certitude si le câble est bien serré
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Connexion au bornier facile et rapide - Tenue du câble optimisée
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Dooxie

Prise pour antenne

traitement antibactérien

Non

fréquence prise SAT

0...2400 MHz

fréquence TV

0...2400 MHz

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

DAB+

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

32.15 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

finition de la surface

mat

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK04

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1.5 dB

type de prise

TV

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

compatible à une alimentation à distance

Non

compatible au modem par câble

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

Traitement de surface

laqué / peint

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise étoile / terminale

Couleur

noir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.