Transformeur pour 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commutation autre
  • type de commande autre
ICON

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition noir mat équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Transformateur réversible dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
Livré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour réaliser 5 fonctions :
- un simple va-et-vient ou simple poussoir- un double va-et-vient ou double poussoir - un va-et-vient + poussoir
Livré en mode poussoir avec doigt simple monté et avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Repérage des bornes facilitant le câblage
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

noir

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

36.15 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

6 AX

type de commutation

autre

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

6 A

profondeur d'encastrement

21.4 mm

Traitement de surface

laqué / peint

voyant

non

Type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Oui

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

type de commande

autre

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.