D-Life - enjoliveur pour commande double sans marquage - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type bouton-poussoir en deux parties
  • Couleur gris

D-Life - Enjoliveur pour commande double sans marquage - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La bascule Merten System Design MEG3400-6050 de Schneider Electric est une bascule en nickel de couleur pour interrupteur double ou bouton. Cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Ce culbuteur appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Le mode de fixation de l'appareil se fait par pince. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. Fabriqué en métal, ce basculeur est assez fiable et résistant. Il atteint également le degré de protection IP20. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

type de fixation

fixation à borne

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir en deux parties

Couleur

gris

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.