D-Life - enjoliveur pour commande double voyant et picto hotel - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type bouton-poussoir en deux parties
  • Couleur gris

D-Life - Enjoliveur pour commande double avec voyant lumineux et pictos : Ne pas déranger et Merci de faire la chambre - Couleur nickel - métal - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur pour commande double Merten System Design MTN3429-6050 de Schneider Electric est de couleur nickel, compatible avec la gamme Merten System Design. Idéal pour les hôtels, très pratique et chic, il dispose de 2 voyants lumineux et pictos "Ne pas déranger" ou "Merci de faire la chambre". Résolument élégante, cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux bâtiments élégants et confortables. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs doubles. Elle se mêle parfaitement aux hôtels soignés et soucieux du détail. Elle mesure 71 mm de largeur et de longueur, et 27 mm de hauteur, avec un indice de protection IP20.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

type de fixation

fixation à borne

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir en deux parties

Couleur

gris

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.