D-Life - enjoliveur pour commande simple voyant et picto carillon - métal mocca

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type bascule en une seule pièce
  • Couleur bronze

D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec voyant + picto carillon - Couleur mocca - Matière Métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La bascule Merten System Design de Schneider Electric avec indicateur MEG3325-6052 est une mocca en couleur pour interrupteur simple. Il mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur. Cette bascule avec indicateur appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de l'appareil se fait par pince. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. Fabriqué en métal, ce basculeur avec indicateur est assez fiable et résistant. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

impression/marquage

symbole « sonnerie »

type de fixation

fixation à borne

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

bascule en une seule pièce

Couleur

bronze

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.