D-Life - enjoliveur pour prise RJ11/RJ12 - métal mocca

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur bronze
  • Matériau métal

D-Life - Enjoliveur pour prises téléphoniques RJ11 / RJ12 - Couleur mocca - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur pour prise RJ11/RJ12 MTN4215-6052 de Schneider Electric est de couleur mocca, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur RJ11/RJ12 peut être encastré. Résolument élégante, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, par vis et griffes. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

finition de la surface

mat

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

type de fixation

fixation à borne

avec lentille/symbole interchangeable

Non

Modèle type

plaque centrale

sans halogène

Oui

Couleur

bronze

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Matériau

métal

Traitement de surface

laqué / peint

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

D-life

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.