D-Life - interrupteur double allumage - 10A - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 2
  • type de commutation plusieurs interrupteurs
  • type de commande bascule/bouton

D-Life - Commande double - 2 interrupteurs - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Ce bouton poussoir à bascule Merten MTN3115-0000 de Schneider Electric offre un design architectural. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. En offrant un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Son boîtier de montage peut être encastré. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Son courant nominal est de 10 AX. Ce mécanisme est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste.Il s'agit d'un bouton-poussoir à bascule à 2 circuits dont le courant de commutation ne dépasse pas 10 A. Cette prise de courant est considérée comme un produit écologique de haute qualité. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes ni mercure.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

37 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

nombre de bascules d'actionnement

2

type de commutation

plusieurs interrupteurs

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

autre

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

Interrupteur de machine à laver

Non

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

qualité du matériau

autre

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

28 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

non

type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Oui

sans halogène

Oui

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.