D-Life - obturateur - blanc nordic mat - méca + enjoliveur

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation plaque de fermeture
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Obturateur - Mécanisme + enjoliveur - Couleur Blanc Nordic mat - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A compléter avec cadre de finition

 
 

Détails du produit


D-Life est la gamme d'appareillage au design architectural et intemporel alliant la forme et la fonction qui répond aux besoins des installations du bâtiment comme les maisons, bureaux ou hôtels. Dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués, la gamme a une grande flexibilité et une large variété de fonction pour répondre à toutes vos demandes.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

raccords isolés

Non

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

traitement antibactérien

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

domino

Non

jacks blindés

Non

Matériau

plastique

champ d'inscription

sans champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

type de fixation

fixation avec vis

serre cable

Non

Traitement de surface

non traité

direction de sortie

droit

profondeur d'appareil

31 mm

utilisation

plaque de fermeture

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec volet de protection

Non

boîtier blindé

Non

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.