D-Life - prise de courant 2P+T - FR - méca + enjoliveur - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • Couleur autre

D-Life - Prise de courant complète 2P+T standard - 250V - 16A - Mécanisme + enjoliveur métallique livrés ensemble - Couleur Nickel - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - A compléter avec cadre de finition

 
 

Détails du produit


D-Life est la gamme d'appareillage au design architectural et intemporel alliant la forme et la fonction qui répond aux besoins des installations du bâtiment comme les maisons, bureaux ou hôtels. Dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués, la gamme a une grande flexibilité et une large variété de fonction pour répondre à toutes vos demandes.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

D-life

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

type de contact de protection

rond

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

profondeur d'appareil

37 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK03

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

autre

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.